{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 309 | |
| Označení výrobce | Scotch® PP Verpackungsklebeband 309; Scotch® Verpackungsklebeband 309 | |
| Obal | volné | |
| Barva | Hnědá | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | BOPP fólie | |
| Lepicí hmota | akrylát | |
| Lepicí síla na ocel | 6,5 N/mm | |
| Roztažnost | 154 % | |
| Pevnost v tahu | 128 N/mm | |
| Rozsah použití | Vnější oblast | |
| Použití | Balit; Konzervace | |
| Vlastnosti | Odolávající UV záření; Tiché odvíjení; odolný proti roztržení | |
| Délka | 66 m | |
| Šířka | 50 mm | |
| Tloušťka | 0,05 mm |
| Katalogové číslo | 7000095618 | |
| EAN / GTIN | 08021684417184 | |
| Číslo výrobce | 7000095618 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |