{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | 309 | |
| Denumirea producătorului | Scotch® PP Verpackungsklebeband 309; Scotch® Verpackungsklebeband 309 | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Culoarea | Maro | |
| Număr de benzi adezive | 1 buc. | |
| Cuprins | O singură bucată | |
| Tip produs | Benzi adezive | |
| Tip de bandă adezivă | Unilateral | |
| Material de bază | Folie BOPP | |
| Adeziv | Acrilat | |
| Forța adezivă pe oțel | 6,5 N/mm | |
| Capacitate de întindere | 154 % | |
| Rezistența la tracțiune | 128 N/mm | |
| Domeniul de aplicare | Exterior | |
| Aplicaţie | Pakowanie; Sigilare | |
| Caracteristici | Derulare fără zgomot; Rezistent la UV; odporny na rozerwanie | |
| Lungime | 66 m | |
| Lăţime | 50 mm | |
| Concentrație | 0,05 mm |
| Cod articol | 7000095618 | |
| EAN / GTIN | 08021684417184 | |
| Număr producător | 7000095618 | |
| Producător/responsabil | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |