• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Ruban adhésif de fermeture de caisse carton Scotch® 309, Brown, 50 mm x 66 m

Réf.: 7000095618
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 36 Unité
  • Etapes de la commande : 36 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Klebeband

Identification et classification

Référence article 7000095618
EAN / GTIN 08021684417184
Réf. fabricant 7000095618
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le support polypropylène est conformable et ses bords offrent une bonne résistance au tiraillement et au déchirement.

Avantage(s):

  • Déroulement facile & silencieux,, Ruban d'emballage économique et fiable pour les applications d'emballage léger
  • Bonne adhésion instantanée,, Déroulement à bruit réduit
  • Excellente adhésion au papier recyclé et aux fibres carton,, Fortes performances pour le stockage
  • Résistance élevée à la déchirure et à la fente,, Résiste aux rayons UV sans jaunissement.
  • Convient à l'archivage.
  • Résistance élevée à la déchirure et à la rupture,, Utilise un adhésif acrylique à base d'eau sans solvant
  • Pack de 6 rouleaux de 50 mm x 66 m

Recommandation(s):

  • Fermeture d'emballage léger