Maska cząstek stałych 3M™ Aura™, FFP3, z zaworem, opakowanie zbiorcze, 9332+

Nr art.: 7000089312
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 330 sztuki
  • Etapy zamówienia: 330 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M™ Aura™
Oznaczenie producenta 9332+
Zasilanie energią Bez zasilania
Kolor Białe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000089312
EAN / GTIN 04054596041219
Numer producenta 7000089312
Numer L L01110 843
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Maski cząstek stałych 3M™ Aura™ z serii 9300+ zapewniają wygodną ochronę przed pyłami i mgłą w wielu różnych zastosowaniach przemysłowych oraz w innych środowiskach stanowiących zagrożenie dla zdrowia. Seria 9300+ zapewnia ochronę na poziomach FFP1, FFP2 i FFP3 oraz umożliwia swobodną rozmowę i pracę. Trzyczęściowa konstrukcja zapewnia większą swobodę ruchów twarzy, a specjalnie wyprofilowana część nosowa gwarantuje skuteczne przyleganie, umożliwia noszenie okularów, a punkty przylegania na górnej części maski ograniczają parowanie okularów. Technologia filtrów o niskim oporze przepływu powietrza zapewnia swobodne oddychanie, a innowacyjna klapka podbródkowa umożliwia łatwe dopasowanie do twarzy. Niektóre modele z tej serii są wyposażone w zawór 3M™ Cool Flow™, który ogranicza gromadzenie się ciepła i zapewnia komfortową ochronę w ciepłych i wilgotnych warunkach. Higieniczne, pojedyncze opakowanie zapobiega zanieczyszczeniu maski przed jej użyciem, a opaski na głowę oznaczone kolorami ułatwiają rozpoznanie poziomu ochrony (przepis DGUV 112-190): żółty dla FFP1 (4), niebieski dla FFP2 (10) i czerwony dla FFP3 (30). Dzięki trójczęściowej, składanej konstrukcji można je łatwo przechowywać, gdy nie są używane. Są one szczególnie polecane do stosowania w połączeniu z produktami 3M do ochrony oczu i słuchu.

Zaleta:

  • Produkt zawiera materiały pochodzące z recyklingu: Maski cząstek stałych 3M™ Aura™ 9312+, 9322+ i 9332+ zawierają co najmniej 25% materiałów pochodzących z recyklingu*
  • Opakowanie zawiera materiały pochodzące z recyklingu: Co najmniej 30% materiału pochodzącego z recyklingu w opakowaniu jednostkowym, 100% materiału pochodzącego z recyklingu w kartonie pierwotnym oraz 76% materiału pochodzącego z recyklingu w kartonie transportowym*
  • *Informacja dotyczy produktów wyprodukowanych od 1 kwietnia 2024 r.
  • Produkt: Maski cząstek stałych 3M™ Aura™ 9312+, 9322+ i 9332+ zawierają co najmniej 25% materiałów pochodzących z recyklingu przed użyciem.
  • Procentowa zawartość materiałów pochodzących z recyklingu różni się w zależności od modelu.
  • Podana wartość odpowiada najniższemu odsetkowi materiałów pochodzących z recyklingu spośród trzech poziomów ochrony.
  • Procentowy udział materiałów pochodzących z recyklingu został określony zgodnie z normą EN ISO 14021:2016+A1:Obliczono w 2021 r.
  • Opakowanie: Co najmniej 30% materiału pochodzącego z recyklingu w opakowaniach poszczególnych produktów – dotyczy wyłącznie modeli Aura™ 9310+, 9312+, 9320+, 9322+, 9330+, 9332+, 1872V+ i 1873V+.
  • 100% materiału pochodzącego z recyklingu w kartonie podstawowym, 76% materiału pochodzącego z recyklingu w kartonie wysyłkowym
  • Ten trzyczęściowy, oryginalny projekt zapewnia większą swobodę ruchów twarzy
  • Opaski z oznaczeniami kolorystycznymi ułatwiające identyfikację stopnia ochrony: żółty dla FFP1 (NPF 4), niebieski dla FFP2 (NPF 12) i czerwony dla FFP3 (NPF 50)
  • Technologia filtrów o niskim oporze ułatwia oddychanie
  • Dostępne z zaworem 3M™ Cool Flow™, który ogranicza gromadzenie się ciepła
  • Uformowana górna część maski dopasowuje się do nosa i konturów twarzy, zapewniając skuteczne uszczelnienie
  • Wytłoczona górna część oprawek ogranicza parowanie okularów
  • Pasek pod brodą ułatwiający zakładanie i dopasowanie
  • Płaska, składana konstrukcja i pojedyncze opakowanie ułatwiające przechowywanie

Zalecenie:

  • Szeroki zakres zastosowań przemysłowych oraz innych środowisk niebezpiecznych