3M™ Aura™ Mascarilla para partículas, FFP3, con válvula, a granel, 9332+

Número de artículo: 7000089312
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 330 unidades
  • Pasos del pedido: 330 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 3M™ Aura™
Denominación del fabricante 9332+
Suministro de energía Sin suministro de energía
Color blanco

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000089312
EAN / GTIN 04054596041219
Número del fabricante 7000089312
Número L L01110 843
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Utilice las 3M™ Aura™ Mascarillas para partículas serie 9300+ para una protección cómoda frente a polvo y vapores en una amplia variedad de aplicaciones industriales y otros entornos peligrosos. Nuestra serie 9300+ ofrece protección FFP1, FFP2 y FFP3, y le permite hablar y trabajar con comodidad. El diseño de 3 paneles permite un mayor movimiento facial, mientras que panel superior moldeado, en relieve y de bajo perfil crea un sellado eficaz, reduce el empañamiento de las gafas y mejora la compatibilidad con gafas. La tecnología de filtro de baja resistencia ayuda a respirar con facilidad y la innovadora solapa para la barbilla permite realizar ajustes sencillos. Parte de la gama cuenta con una válvula 3M™ Cool Flow™ para reducir la acumulación de calor y ayudar a proporcionar una protección cómoda en condiciones de calor y humedad. Están empaquetadas individualmente en un envoltorio higiénico para evitar la contaminación antes de su uso y las bandas trenzadas codificadas por colores ayudan a identificar el nivel de protección proporcionado: Amarillo para FFP1 (factor de protección nominal 4), azul para FFP2 (factor de protección nominal 12) y rojo para FFP3 (factor de protección nominal 50). Su diseño plegable hace que sean fáciles de guardar cuando no se necesitan y están adaptadas a los productos de protección ocular y auditiva de 3M.

Ventaja:

  • El producto contiene material reciclado: las mascarillas de partículas 3M™ Aura™ 9312+, 9322+ y 9332+ contienen al menos un 25 % de material reciclado*
  • El embalaje contiene material reciclado: al menos un 30 % de material reciclado en el envoltorio individual del producto, un 100 % de material reciclado en la caja principal y un 76 % de material reciclado en el embalaje de envío*
  • *Las reclamaciones se aplican a los productos fabricados a partir del 01/04/2024.
  • Producto: las mascarillas partículas 3M™ Aura™ 9312+, 9322+ y 9332+ contienen al menos un 25 % de material reciclado preconsumo.
  • El porcentaje de material reciclado varía según el modelo.
  • La cifra indicada es el porcentaje más bajo de material reciclado para los tres niveles de protección.
  • Porcentaje de material reciclado calculado conforme a la norma EN ISO 14021:2016+A1:2021.
  • Embalaje: al menos un 30 % de material reciclado en el envoltorio individual del productoAura™ 9310+, 9312+, 9320+, 9322+, 9330+, 9332+, 1872V+ y 1873V+ solamente.
  • 100 % de material reciclado en la caja principal, 76 % de material reciclado en el embalaje de envío
  • El original diseño de 3 paneles permite un mayor movimiento facial.
  • Las bandas trenzadas con código de colores facilitan su identificación: amarillo para FFP1 (factor de protección nominal 4), azul para FFP2 (factor de protección nominal 12) y rojo para FFP3 (factor de protección nominal 50).
  • La tecnología de filtro de baja resistencia ayuda a respirar fácilmente.
  • Está disponible con válvula 3M™ Cool Flow™, que ayuda a reducir la acumulación de calor.
  • El panel superior moldeado ayuda a adaptarse a la nariz y los contornos de la cara para sellar eficazmente.
  • El panel superior en relieve reduce el empañamiento de las gafas.
  • La solapa para la barbilla está diseñada para que la mascarilla pueda colocarse y ajustarse con mayor facilidad.
  • Es fácil de guardar, con diseño plegable y envoltorio individual.

Recomendación:

  • Wide variety of industrial applications and other hazardous environments