Popis:
S časticovými maskami 3M™ Aura™ radu 9300+ získate pohodlnú ochranu proti prachu a hmle v širokej škále priemyselných aplikácií a iných nebezpečných prostredí. Séria 9300+ ponúka ochranu na úrovniach FFP1, FFP2 a FFP3, čo vám umožní hovoriť a pracovať pohodlne. 3-dielny dizajn umožňuje voľnejšie pohyby tváre, zatiaľ čo špeciálne tvarovaná oblasť nosa poskytuje účinné tesnenie, čo vám umožní nosiť okuliare a tesniace body na hornej časti masky znižujú množstvo montáže okuliarov. Technológia filtrovania s nízkym ťahom umožňuje ľahké dýchanie a inovatívna karta brady umožňuje jednoduché prispôsobenie sa tvári. Niektoré modely radu sú vybavené ventilom 3M™ Cool Flow™, ktorý znižuje tvorbu tepla a poskytuje pohodlnú ochranu v teplých a vlhkých podmienkach. Hygienické individuálne balenie zabraňuje kontaminácii masky pred použitím a farebne označené popruhy hlavy uľahčujú identifikáciu úrovne ochrany (pravidlo DGUV 112-190): Žltá pre FFP1 (4), modrá pre FFP2 (10) a červená pre FFP3 (30). 3-dielna skladacia konštrukcia uľahčuje ich skladovanie, keď sa nepoužívajú. Pracujú obzvlášť dobre s prípravkami na ochranu očí a sluchu 3M.
Výhoda:
- Výrobok obsahuje recyklovaný materiál: Časticové masky 3M™ Aura™ 9312+, 9322+ a 9332+ obsahujú najmenej 25 % recyklovaných materiál*
- Balenie obsahuje recyklovaný materiál: Aspoň 30 % recyklovaných materiál v jednotlivých obaloch, 100 % recyklovaných materiál v primárnej škatuli a 76 % recyklovaných materiál v prepravnej škatuli*
- *Vyhlásenie platí pre výrobky vyrábané od 04/01/2024.
- Produkt: Časticové masky 3M™ Aura™ 9312+, 9322+ a 9332+ obsahujú najmenej 25 % materiál recyklovaných pred spotrebou.
- Percentuálny podiel recyklovaných materiál sa líši v závislosti od modelu.
- Hodnota je najnižší percentuálny podiel recyklovaných materiál na troch úrovniach ochrany.
- Percentuálny podiel recyklovaných materiál bol vypočítaný v súlade s normou EN ISO 14021:2016+A1:2021.
- Balenie: Aspoň 30 % recyklovaných materiál v každom balení produktu – len Aura™ 9310+, 9312+, 9320+, 9322+, 9330+, 9332+, 1872V+ a 1873V+.
- 100% recyklovaný materiál v primárnej škatuli, 76% recyklovaný materiál v prepravnej škatuli
- Originálny 3-dielny dizajn umožňuje viac pohybov tváre
- Farebne označené čelá pre jednoduchú identifikáciu úrovne ochrany: Žltá pre FFP1 (NPF 4), modrá pre FFP2 (NPF 12) a červená pre FFP3 (NPF 50)
- Technológia filtra s nízkym odporom uľahčuje dýchanie
- K dispozícii s ventilom 3M™ Cool Flow™, ktorý znižuje tvorbu tepla
- Tvarovaná horná časť masky sa prispôsobí nosu a kontúram tváre pre efektívne utesnenie
- Reliéfna horná časť masky znižuje zahmlievanie okuliarov
- Brada na jednoduché pripevnenie a nastavenie
- Plochý skladateľný dizajn a jeden obal pre jednoduché skladovanie
Odporúčanie:
- Široká škála priemyselných aplikácií a iných nebezpečných prostredí