• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Aura™ Partikelmaske, FFP3, mit Ventil, Großpackung, 9332+

Artikel-Nr.: 7000089312
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 330 Stück
  • Bestellschritt: 330 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 3M™ Aura™
Herstellerbezeichnung 9332+
Energieversorgung keine Energieversorgung
Farbe weiß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000089312
EAN / GTIN 04054596041219
Herstellernummer 7000089312
L-Nummer L01110 843
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der 3M™ Aura™ Partikelmasken Serie 9300+ erhalten Sie komfortablen Schutz vor Stäuben und Nebel in vielen verschiedenen industriellen Anwendungen und sonstigen gesundheitsgefährdenden Umgebungen. Die 9300+ Serie bietet Schutz in den Schutzniveaus FFP1, FFP2 und FFP3 und ermöglicht Ihnen ein komfortables Sprechen und Arbeiten. Das 3-teilige Design ermöglicht freiere Gesichtsbewegungen, während die speziell geformte Nasenregion für eine effektive Abdichtung sorgt, das Tragen einer Brille erlaubt und die Siegelpunkte auf der Maskenoberseite den Brillenbeschlag reduzieren. Die Filtertechnologie mit geringem Atemwiderstand erlaubt müheloses Atmen und die innovative Kinnlasche ermöglicht eine einfache Anpassung an das Gesicht. Einige Modelle der Reihe verfügen über ein 3M™ Cool Flow™ Ventil, das Wärmenetwicklung reduziert und unter warmen und feuchten Bedingungen für einen komfortablen Schutz sorgt. Die hygienische Einzelverpackung verhindert eine Verunreinigung der Maske vor ihrem Einsatz und die farbkodierten Kopfbänder erleichtern die Identifizierung des Schutzniveaus (DGUV Regel 112-190): gelb für FFP1 (4), blau für FFP2 (10) und rot für FFP3 (30). Durch das 3-teilige, faltbare Design können sie bei Nichtgebrauch einfach gelagert werden. Sie lassen sich besonders gut zusammen mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten verwenden.

Vorteil:

  • Das Produkt enthält recyceltes Material: Die 3M™ Aura™ Partikelmasken 9312+, 9322+ und 9332+ enthalten mindestens 25 % recyceltes Material*
  • Die Verpackung enthält recyceltes Material: Mindestens 30 % recyceltes Material in der Einzelverpackung, 100 % recyceltes Material im Primärkarton und 76 % recyceltes Material im Versandkarton*
  • *Aussage gilt für Produkte, die seit dem 01/04/2024 hergestellt wurden.
  • Produkt: Die 3M™ Aura™ Partikelmasken 9312+, 9322+ und 9332+ enthalten mindestens 25 % vor dem Verbrauch recyceltes Material.
  • Der prozentuale Anteil an recyceltem Material variiert je nach Modell.
  • Der angegebene Wert entspricht dem niedrigsten Prozentsatz an recyceltem Material bei den drei Schutzniveaus.
  • Der prozentuale Anteil an recyceltem Material wurde gemäß EN ISO 14021:2016+A1:2021 berechnet.
  • Verpackung: Mindestens 30 % recyceltes Material in den einzelnen Produktverpackungen – nur Aura™ 9310+, 9312+, 9320+, 9322+, 9330+, 9332+, 1872V+ und 1873V+.
  • 100 % recyceltes Material im Primärkarton, 76 % recyceltes Material im Versandkarton
  • Das 3-teilige Originaldesign lässt mehr Gesichtsbewegungen zu
  • Farbkodierte Kopfbänder zur leichten Identifizierung des Schutzgrades: gelb für FFP1 (NPF 4), blau für FFP2 (NPF 12) und rot für FFP3 (NPF 50)
  • Filtertechnologie mit geringem Widerstand erleichtert das Atmen
  • Erhältlich mit 3M™ Cool Flow™ Ventil, das Wärmestau reduziert
  • Der ausgeformte obere Maskenteil passt sich der Nase und den Gesichtskonturen an und sorgt für eine wirksame Abdichtung
  • Der geprägte obere Maskenteil reduziert Brillenbeschlag
  • Kinnlasche für einfaches Aufsetzen und Anpassen
  • Flach faltbares Design und Einzelverpackung für einfache Lagerung

Empfehlung:

  • Wide variety of industrial applications and other hazardous environments

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb