Beskrivelse:
Med 3M Aura-partikelmasker serie 9300+ får du komfortabel beskyttelse mod støv og tåge i en lang række industrielle anvendelser og andre farlige miljøer. 9300+ serien tilbyder beskyttelse på FFP1, FFP2 og FFP3 niveauer, så du kan tale og arbejde komfortabelt. Det 3-delte design giver mulighed for friere ansigtsbevægelser, mens det specielt formede næseområde giver en effektiv forsegling, så du kan bære briller, og forseglingspunkterne på toppen af masken reducerer mængden af brilleglas tilpasning. Filtreringsteknologi med lav modstand giver mulighed for ubesværet vejrtrækning, og den innovative hagefane giver mulighed for nem tilpasning til ansigtet. Nogle modeller i serien har en 3M Cool Flow-ventil, der reducerer varmeproduktionen og giver behagelig beskyttelse under varme og fugtige forhold. Den hygiejniske individuelle emballage forhindrer kontaminering af masken før brug, og de farvekodede hovedstropper gør det lettere at identificere beskyttelsesniveauet (DGUV regel 112-190): Gul for FFP1 (4), blå for FFP2 (10) og rød for FFP3 (30). Det sammenfoldelige design i 3 dele gør dem nemme at opbevare, når de ikke er i brug. De fungerer særligt godt med 3M øjen- og høreværn produkter.
Fordel:
- Produktet indeholder genanvendt materiale: 3M 9312+, 9322+ og 9332+ indeholder mindst 25 % genanvendt materiale*
- Emballagen indeholder genanvendt materiale: Mindst 30 % genanvendt materiale i individuel emballage, 100 % genanvendt materiale i primær karton og 76 % genanvendt materiale i forsendelseskarton*
- *Erklæringen gælder for produkter fremstillet siden 04-01-2024.
- Produkt: 3M 9312+, 9322+ og 9332+ indeholder mindst 25 % materiale genanvendt før forbrug.
- Procentdelen af genanvendt materiale varierer afhængigt af modellen.
- Værdien er den laveste procentdel af genanvendt materiale ved de tre beskyttelsesniveauer.
- Procentdelen af genanvendt materiale er beregnet i overensstemmelse med en ISO 14021:2016+A1:2021.
- Emballage: Mindst 30 % genanvendt materiale i hver produktemballage - kun Aura 9310+, 9312+, 9320+, 9322+, 9330+, 9332+, 1872 V+ og 1873 V+.
- 100 % genanvendt materiale i den primære karton, 76 % genanvendt materiale i forsendelseskartonen
- Det originale 3-delte design giver mulighed for flere ansigtsbevægelser
- Farvekodede pandebånd til nem identifikation af beskyttelsesniveauet: Gul for FFP1 (NPF 4), blå for FFP2 (NPF 12) og rød for FFP3 (NPF 50)
- Lav modstand filter teknologi gør vejrtrækning lettere
- Fås med 3M Cool Flow-ventil, der reducerer varmeophobning
- Den støbte øvre del af masken tilpasser sig næsen og ansigtets konturer for en effektiv forsegling
- Den prægede overdel af masken reducerer øjendugningen
- Hageflig til nem fastgørelse og justering
- Fladt sammenfoldeligt design og enkelt emballage til nem opbevaring
Anbefaling:
- Bred vifte af industrielle applikationer og andre farlige miljøer