Omschrijving:
Gebruik 3M™ Aura™ Deeltjesmaskers 9300+ serie voor comfortabele bescherming tegen stof en nevel in een groot aantal industriële toepassingen en andere gevaarlijke omgevingen. Onze 9300+ serie biedt FFP1-, FFP2- en FFP3-bescherming en stelt u in staat comfortabel te praten en te werken. Het ontwerp met drie panelen zorgt voor meer gezichtsbeweging, terwijl het laag profiel gebogen bovenpaneel met reliëf zorgt voor een effectieve afsluiting bij de neus en ogen, waardoor het beslaan van de bril wordt verminderd en compatibiliteit met brillen wordt vergroot. De filtertechnologie met een lage ademweerstand helpt u om gemakkelijk te ademen en met het innovatieve kinband kunt u eenvoudige aanpassingen maken. Een deel van het assortiment is voorzien van een 3M™ Cool Flow™ Uitademventiel om de warmteontwikkeling te verminderen en comfortabele bescherming te bieden in warme en vochtige omstandigheden. Ze zijn afzonderlijk verpakt in een hygiënische verpakking om besmetting vóór gebruik te voorkomen, en de gevlochten, kleurgecodeerde hoofdbanden helpen u het geboden beschermingsniveau te identificeren: geel voor FFP1 (NPF 4), blauw voor FFP2 (NPF 12) en rood voor FFP3 (NPF 50). Door hun opvouwbare ontwerp zijn ze gemakkelijk op te bergen als ze niet worden gebruikt, en ze werken goed samen met 3M Oogbeschermings- en gehoorbeschermingsproducten.
Voordeel:
- Product bevat gerecycled materiaal: 3M™ Aura™ Stofmaskers 9312+, 9322+ en 9332+ bevatten ten minste 25% gerecycled materiaal*
- Verpakking bevat gerecycled materiaal: Ten minste 30% gerecycled materiaal in de individuele productverpakking, 100% gerecycled materiaal in de primaire doos en 76% gerecycled materiaal in de verzendverpakking*
- *Claims gelden voor producten geproduceerd op of na 01/04/2024.
- Producten: 3M™ Aura™ Stofmaskers 9312+, 9322+ en 9332+ bevatten ten minste 25% gerecycled materiaal.
- Het percentage gerecycled materiaal varieert per model.
- Het vermelde percentage is het laagste percentage gerecycled materiaal voor de drie beschermingsniveaus.
- Percentage gerecycled materiaal berekend in overeenstemming met EN ISO 14021:2016+A1:2021.
- Verpakking: Ten minste 30% gerecycled materiaal in individuele productverpakking – alleen Aura™ 9310+, 9312+, 9320+, 9322+, 9330+, 9332+, 1872V+ en 1873V+.
- 100% gerecycled materiaal in primaire doos, 76% gerecycled materiaal in verzendverpakking.
- Origineel ontwerp met 3 panelen dat meer gezichtsbeweging toelaat.
- Hoofdbanden met kleurcodering voor gemakkelijke identificatie: geel voor FFP1 (NPF 4), blauw voor FFP2 (NPF 12) en rood voor FFP3 (NPF 50)
- De filtertechnologie met een lage ademweerstand helpt u gemakkelijk te ademen
- Verkrijgbaar met 3M™ Cool Flow™ Uitademventiel dat de warmteontwikkeling helpt verminderen
- Het gevormde bovenpaneel helpt bij het aanpassen naar de neus en de contouren van het gezicht voor een effectieve afdichting
- Een bovenpaneel met reliëf vermindert het beslaan van brillen
- Kinband ontwikkeld voor het eenvoudige positioneren en afstellen
- Eenvoudig op te bergen dankzij opvouwbaar ontwerp en individuele verpakking
Advies:
- Wide variety of industrial applications and other hazardous environments