Masque antipoussière 3M™ Aura™, FFP3, avec valve, vrac, 9332+

Réf.: 7000089312
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 330 Unité
  • Etapes de la commande : 330 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 3M™ Aura™
Référence fabricant 9332+
Classe de protection FFP3
Type de filtre P
Guide de serre-tête serre-tête
Emballage unique oui
Classe de protection FFP3
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Couleur blanc
Type de produit masques à filtres à particules
Caractéristiques masque barette nasale flexible; possibilité de pliage; préformage; vanne
Sommaire 50 pc.
Norme EN 149
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article 7000089312
EAN / GTIN 04054596041219
Réf. fabricant 7000089312
Article hors catalogue L01110 843
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le masque de protection respiratoire antipoussière jetable 3M™ Aura™ 9332+ allie confort et style, sans compromettre les performances. Grâce à la technologie révolutionnaire 3M de filtre à faible résistance respiratoire, vous pouvez respirer au travers de votre masque avec moins d'efforts. Protège contre les poussières et les brouillards produits par de nombreuses applications industrielles et d'autres situations de travail nécessitant une protection FFP3.

Avantage(s):

  • Le produit contient du contenu recyclé : Les masques antipoussières 3M™ Aura™ 9312+, 9322+ et 9332+ contiennent au moins 25 % de matières recyclées*
  • L'emballage contient des matières recyclées : Au moins 30 % de contenu recyclé dans l'emballage individuel du produit, 100 % de contenu recyclé dans le carton primaire et 76 % de contenu recyclé dans la caisse d'expédition*
  • *Les déclarations s'appliquent aux produits fabriqués depuis le 01/04/2024.
  • Produit : Les masques antipoussières 3M™ Aura™ 9312+, 9322+ et 9332+ contiennent au moins 25 % de matières recyclées avant consommation.
  • Le pourcentage de contenu recyclé varie en fonction du modèle.
  • Le chiffre indiqué est le pourcentage le plus bas de matières recyclées pour les trois niveaux de protection.
  • Pourcentage de contenu recyclé calculé conformément à la norme EN ISO 14021:2016+A1:2021.
  • Emballage : Au moins 30 % de contenu recyclé dans l’emballage individuel des produits Aura™ 9310+, 9312+, 9320+, 9322+, 9330+, 9332+, 1872V+ et 1873V+ uniquement.
  • 100 % de contenu recyclé dans le carton principal, 76 % de contenu recyclé dans la boîte d’expédition
  • Conception d'origine à 3 panneaux offrant une plus grande liberté de mouvement du visage
  • Les élastiques à code couleur facilitent l'identification : couleur jaune indiquant une protection FFP1 (FNP 4), bleue pour une protection FFP2 (FNP 12) et rouge pour une protection FFP3 (FNP 50)
  • La technologie de filtration à faible résistance vous permet de respirer plus facilement
  • Disponible avec la valve 3M™ Cool Flow™ qui réduit l'accumulation de chaleur
  • Le panneau supérieur sculpté épouse le nez et les contours du visage afin de garantir une étanchéité efficace
  • Le panneau supérieur sculpté permet de réduire la formation de buée sur les lunettes
  • La bande pour le menton est conçue pour faciliter le positionnement et l'ajustement
  • Facile à ranger grâce à sa conception rabattable et son emballage individuel

Recommandation(s):

  • Wide variety of industrial applications and other hazardous environments