Chusteczki z włókniny pochłaniającej olej 3M™ T151GA, 450 mm x 450 mm, 200 sztuk w opakowaniu

Nr art.: 7000073485
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 200 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 200 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M™ Ölbindevlies
Oznaczenie producenta 3M™ Ölbindevlies Tücher T151GA
Opakowanie karton
Kolor białe
Materiał Polipropylen (PP)
Długość 0,45 m
Szerokość 0,45 m
Liczba 200 szt.
Obszar zastosowania OIL
Właściwości O właściwościach hydrofobowych; O właściwościach oleofilowych
Rodzaj produktu dywany

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000073485
EAN / GTIN 04001895203145
Numer producenta 7000073485
Numer L L01130 108674
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Włóknina pochłaniająca olej składa się z obojętnych włókien syntetycznych, przy czym produkt oznaczony symbolem „HP” jest wykonany z polipropylenu i poliestru. Ten lekki i niepylący produkt charakteryzuje się dużą pojemnością i ogranicza nakłady związane z utylizacją do minimum. Produkty antystatyczne HP mają powierzchnię przewodzącą wykonaną z polipropylenu i są pakowane w folię antystatyczną. Serwetki to wyjątkowo uniwersalny format. Nadaje się do usuwania niewielkich wycieków oleju na wodzie i na lądzie.

Zaleta:

  • Idealny do pochłaniania oleju w miejscach, gdzie występuje również woda
  • Każde opakowanie zawiera 100 ściereczek (430 mm x 480 mm) i ma łączną chłonność 140 litrów.
  • Ekonomiczne, ponieważ pobierany jest tylko olej, a nie woda
  • Bardzo łatwy w obsłudze