• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

3M™ Oliebindende fleeceservietter T151GA, 450 mm x 450 mm, 200 pr. pakke

Art.-nr.: 7000073485
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 200 styk
  • Bestillingstrin: 200 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 7000073485
EAN/GTIN 04001895203145
Producentnummer 7000073485
L-nummer L01130 108674
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Den oliebindende fleece er lavet af inaktive syntetiske fibre, hvorved et HP-produkt består af polypropylen og polyester. Det lette og støvfrie produkt har en høj kapacitet og reducerer bortskaffelsesindsatsen til et minimum. HP antistatiske produkter har en dissipativ polypropylen overflade og er pakket i antistatisk film. Servietter er et særligt fleksibelt format. Kan anvendes til mindre olieforurening på vand og på land.

Fordel:

  • Ideel til at absorbere olie i områder, hvor der forekommer vand
  • Hver kasse indeholder 100 klude (430 mm x 480 mm) og absorberer i alt 140 liter.
  • Omkostningseffektiv, fordi kun olie absorberes, ikke vand
  • Meget nem at bruge