Włóknina pochłaniająca olej 3M™ w formie węża T-270GA, średnica 200 mm, długość 5 m, 2 sztuki w opakowaniu

Nr art.: 7000088226
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M™ Ölbindevlies
Oznaczenie producenta Schlauch T-270; Schlauch T-270GA
Materiał Polipropylen (PP)
Długość 5 m
Szerokość 0,2 m
Liczba 2 szt.
Maks. chłonność 270 l
Obszar zastosowania OIL
Właściwości O właściwościach hydrofobowych; O właściwościach oleofilowych
Rodzaj produktu Wąż ssący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000088226
EAN / GTIN 05010027678668
Numer producenta 7000088226
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Włóknina pochłaniająca olej składa się z obojętnych włókien syntetycznych, natomiast produkt „T” składa się głównie z polipropylenu. Ten lekki i niepylący produkt charakteryzuje się dużą pojemnością i ogranicza nakłady związane z utylizacją do minimum. Węże można łączyć ze sobą, tworząc bariery. Zostają one połączone na obu końcach i rozłożone na stojącej lub płynącej wodzie w celu powstrzymania i wchłonięcia plam oleju. Można go stosować na rzekach lub w basenie portowym.

Zaleta:

  • Idealny do pochłaniania oleju w miejscach, gdzie występuje również woda
  • Węże z włókniny mogą być łączone za pomocą wbudowanych złączy wtykowych w celu zastosowania na dużych powierzchniach
  • Odporne na promieniowanie UV, nie rozpuszczają się i nie kruszą
  • Przeznaczone do długotrwałego użytkowania w wykopach, ciekach wodnych, rzekach, jeziorach, dokach i przystaniach
  • Ekonomiczne, ponieważ zbierany jest olej, a nie woda
  • Można go używać zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz zakładu