{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 3M™ Ölbindevlies | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Ölbindevlies Tücher T-151 | |
| Opakowanie | karton | |
| Kolor | Białe | |
| Materiał | Polipropylen (PP) | |
| Długość | 0,53 m | |
| Szerokość | 0,39 m | |
| Liczba | 200 szt. | |
| Obszar zastosowania | OIL | |
| Właściwości | O właściwościach hydrofobowych; O właściwościach oleofilowych | |
| Rodzaj produktu | dywany |
| Numer artykułu | 7000088324 | |
| EAN / GTIN | 05010027678538 | |
| Numer producenta | 7000088324 | |
| Numer L | L01130 108726 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |