3M™ T-151 Absorbant huile feuiles, 450 mm x 450 mm

Réf.: 7000073485
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 200 Unité
  • Etapes de la commande : 200 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 3M™ Ölbindevlies
Référence fabricant 3M™ Ölbindevlies Tücher T151GA
Emballage Carton
Couleur blanc
Matériau Polypropylène (PP)
Longueur 0,45 m
Largeur 0,45 m
Nombre 200 pc.
Utilisation OIL
Propriété hydrophobe; propriété oléophile
Type de produit tapis

Identification et classification

Référence article 7000073485
EAN / GTIN 04001895203145
Réf. fabricant 7000073485
Article hors catalogue L01130 108674
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour faire face à des déversements accidentels d'hydrocarbures sur terre ou sur l'eau, les absorbants d'huile 3M™ sont conçus pour repousser l'eau et flotter. Ils sont couramment utilisés en milieu aquatique pour contenir et absorber les hydrocarbures présents en surface ou en émulsion dans l'eau.

Avantage(s):

  • .Idéales pour absorber l'huile dans les zones où l'eau peut également être présente
  • Dévidoir pratique pour une utilisation facile sur site
  • Peut être utilisé sur une surface de travail en prévision d'un déversement accidentel
  • Un format très adaptable