3M™ Oil Sorbent Boom T-270, 200 mm diameter, 3 m, 4/Case

Nr art.: 7000088229
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 4 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 4 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M™ Ölbindevlies
Oznaczenie producenta Schlauch T-270; Schlauch T-270GA
Materiał Polipropylen (PP)
Długość 3 m
Szerokość 0,2 m
Liczba 4 szt.
Maks. chłonność 270 l
Obszar zastosowania OIL
Właściwości O właściwościach hydrofobowych; O właściwościach oleofilowych
Rodzaj produktu Wąż ssący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000088229
EAN / GTIN 05010027678637
Numer producenta 7000088229
Numer L L01130 108723
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

The oil-binding fleece is made of inert synthetic fibers, the ‘T’ product is mainly made of polypropylene. The light and dust-free product has a high capacity and reduces the disposal effort to a minimum. Hoses can be connected to form barriers. These are coupled at both ends and designed on the standing/flowing water to stop and absorb oil pools. Can be used on rivers or in the harbor basin.

Zaleta:

  • Ideal for absorbing oil from areas where water may also be present
  • Ideal for placing around equipment
  • Helps prevent leaks or spills from spreading to adjacent areas