• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Ölbindevlies Tücher T151GA, 450 mm x 450 mm, 200 pro Packung

Artikel-Nr.: 7000073485
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 3M™ Ölbindevlies
Herstellerbezeichnung 3M™ Ölbindevlies Tücher T151GA
Verpackung Karton
Farbe weiß
Material Polypropylen (PP)
Länge 0,45 m
Breite 0,45 m
Anzahl 200 St.
Einsatzgebiet OIL
Eigenschaft hydrophob; oleophil
Produktart Teppich

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000073485
EAN / GTIN 04001895203145
Herstellernummer 7000073485
L-Nummer L01130 108674
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das Ölbindevlies besteht aus inerten Synthetikfasern, wobei ein ’HP’ Produkte aus Polypropylen und Polyester besteht. Das leichte und staubfreie Produkt verfügt über eine hohe Aufnahmekapazität und reduziert den Entsorgungsaufwand auf ein Minimum. HP Antistatik-Produkte haben eine ableitfähige Oberfläche aus Polypropylen und werden in antistatischer Folie verpackt. Tücher sind ein besonders flexibles Format. Einsetzbar bei kleineren Ölverschmutzungen auf dem Wasser und an Land.

Vorteil:

  • Ideal, um Öl in Bereichen zu absorbieren, wo auch Wasser auftritt
  • Jede Box enthält 100 Tücher (430 mm x 480 mm) und absorbiert insgesamt 140 Liter.
  • Kosteneffizient, da nur Öl und nicht das Wasser aufgenommen wird
  • Sehr einfach in der Handhabung

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb