3M™ Bumpon SJ6512 Transparente, caja de 5000 unidades

Número de artículo: 7000052145
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Serie Bumpon™
Denominación del fabricante SJ6512
Embalaje Cartón
Color Transparente
Altura L 3,5 mm
⌀ de sujeción d 12,7 mm
Características junta resistente a las vibraciones
Cantidad 5.000
Tipo de producto disco de obturación
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000052145
EAN / GTIN 50021200457734
Número del fabricante 7000052145
Número L L01310 179
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Utilice Topes Protectores Adhesivos 3M™ Bumpon™ SJ6512, 5000 por caja como pies, tapones y espaciadores en el hogar o en el trabajo. Estos paragolpes de goma de uretano, más suaves y de mayor calidad, son plastificantes y autoadhesivos, con una alta resistencia al deslizamiento que no rayará ni manchará las superficies.Ofrecen una amortiguación de sonido y vibración superior en comparación con los productos de protección Bumpon estándar de 3M.Su parte superior cilíndrica plana de 12.7 mm de ancho x 3.6 mm de alto proporciona un excelente rendimiento de carga y antideslizante.Se aplica fácilmente debido a los adhesivos sensibles a la presión de 3M, sin agrietarse ni endurecerse. Reduce la vibración y el ruido de pequeños electrodomésticos, muebles o productos electrónicos.Úselo para alinear cuadros y mantener los productos separados durante el envío. También como topes para puertas de armarios, tapas y cajones, evite casi cualquier golpe, rasguño, desgaste, deslizamiento, vibración o ruido.Aplicar como pies en la parte inferior de pequeños electrodomésticos. Reduzca golpes y rasguños. Ideal para dispositivos electrónicos de escritorio o de mano, teléfonos, teclados, balanzas, relojes, altavoces, dispensadores y ordenadores.

Ventaja:

  • Los protectores 3M™ Bumpon™ están fabricados con un compuesto de uretano libre de plastificantes
  • El adhesivo sensible a la presión de 3M facilita su colocación
  • Aplicación sencilla gracias a los adhesivos sensibles a la presión de 3M
  • No araña ni deja marcas en las superficies.
  • Reduce el ruido y la vibración
  • Disponible en gran variedad de formas y tamaños

Recomendación:

  • Se puede usar en cualquier lugar para evitar portazos, golpes, arañazos, roces, deslizamientos, vibración o ruido.
  • Usar como pies en pequeños objetos, equipos electronicos de mano, cajas envolventes de equipos, teléfonos, teclados, pedales, escaleras, relojes, altavoces, dispensadores y PC's
  • Amortiguador de puertas de armarios y cajones
  • Espaciadores para colgar los cuadros alineados; Aplicaciones en electronica y automoción como ajuste en el montaje de piezas.
  • Protectores para evitar daños de piezas durante el transporte por el roce de unas contra otras