3M™ Bumpon™ SJ6512 elastický nárazník, průhledný, 12,7 x 3,5 mm, lepicí syntetický kaučuk R-25

Artiklové číslo: 7000052145
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada Bumpon™
Označení výrobce SJ6512
Obal Karton
Barva Transparentní
Výška L 3,5 mm
Upínací ⌀ d 12,7 mm
Vlastnosti těsnění odolný proti vibracím
Počet kusů 5 000
Druh produktu těsnicí podložka
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000052145
EAN / GTIN 50021200457734
Číslo výrobce 7000052145
L-číslo L01310 179
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Elastické pufry 3M™ Bumpon™ SJ6512, průhledné, 5000 kusů na karton, lze použít doma nebo v práci jako nohy zařízení, zarážky a distanční vložky. Tyto extra měkké, vysoce kvalitní polyuretanové elastické pufry jsou bez změkčovadel, samolepicí, extrémně protiskluzové a nezanechávají žádné škrábance nebo skvrny na povrchu. Ve srovnání s elastickými tlumiči nárazníků 3M standardní řady se vyznačují vynikajícím tlumením hluku a vibrací. 12,7 mm šířka a 3,6 mm vysoký válcový plochý povrch poskytuje vynikající toleranci zatížení tlakem a odolnost proti skluzu. Snadno se aplikují díky lepidlu citlivému na tlak 3M, zůstávají měkké a pružné. Tlumí vibrace a hluk z malých domácích spotřebičů, předmětů a elektronických zařízení. Lze použít jako podpěru pro zarovnání obrazových rámů nebo během přepravy, aby nedošlo k přímému kontaktu mezi výrobky. Může být použit jako dorazový nárazník pro dveře skříně, dveře, dveře atd. k ochraně vašeho produktu před promáčknutím, opotřebením a poškozením a k tlumení vibrací a hluku. Pro připevnění protiskluzových nožek zařízení na spodní stranu malých zařízení. Pro ochranu povrchů před poškrábáním, poškozením a promáčknutím. Ideální pro elektronická zařízení, jako jsou mobilní a pevné telefony, elektronické skříně, klávesnice, pedály, váhy, hodiny, reproduktory, stereo systémy, DVD přehrávače a počítače.

Výhoda:

  • Ve srovnání se standardní řadou elastických pufrů 3M™ Bumpon™ nabízejí vynikající tlumení hluku a vibrací.
  • Bez změkčovadel – se speciálním měkčím, kvalitnějším polyuretanovým složením
  • Snadno se nanáší pomocí lepidla 3M™
  • Velmi protiskluzová a nezanechává škrábance nebo skvrny na povrchu
  • Tlumení vibrací a hluku zůstává měkké a flexibilní
  • K dispozici v různých tvarech a velikostech

Doporučení:

  • Lze použít téměř všude tam, kde je třeba chránit váš výrobek nebo povrchy před poškrábáním, opotřebením nebo jiným poškozením a tlumit vibrace a hluk.
  • Jako zařízení nohou na spodní straně malých elektronických zařízení, jako jsou mobilní a pevné telefony, elektronické skříně, klávesnice, pedály, váhy, hodiny, reproduktory, stereo systémy, DVD přehrávače a počítače.
  • Zarážky pro dvířka, zásuvky a klapky skříně.
  • Distanční vložky pro zarovnání obrazových rámů, pro aplikace v elektronice a automobilovém inženýrství a jako pomůcka ve výrobních závodech.
  • Elastické pufry, které zabraňují poškození během přepravy tím, že je používají jako distanční vložky, aby se zabránilo přímému kontaktu mezi díly.