• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Bumpon™ SJ6512 Elastikpuffer, Transparent, 12,7 x 3,5 mm, Klebstoff Synthetischer Kautschuk R-25

Artikel-Nr.: 7000052145
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Bumpon™
Herstellerbezeichnung SJ6512
Verpackung Karton
Farbe transparent
Höhe L 3,5 mm
Spanndurchmesser d 12,7 mm
Eigenschaften Dichtung vibrationsbeständig
Stückzahl 5.000
Produktart Dichtscheibe
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000052145
EAN / GTIN 50021200457734
Herstellernummer 7000052145
L-Nummer L01310 179
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Bumpon™ SJ6512 Elastikpuffer, Transparent, 5000 Stück pro Karton, sind im Haushalt oder am Arbeitsplatz als Gerätefüße, Anschlagpuffer und Abstandhalter einsetzbar. Diese besonders weichen, höherwertigen Elastikpuffer aus Polyurethan sind weichmacherfrei, selbstklebend, äußerst rutschfest und hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche. Sie zeichnen sich gegenüber den 3M Bumpon Elastikpuffern der Standardreihe durch eine überragende Geräusch- und Vibrationsdämpfung aus. Die 12,7 mm breite und 3,6 mm hohe zylinderförmige flache Oberfläche sorgt für eine ausgezeichnete Druckbelastungstoleranz und Rutschfestigkeit. Sie sind dank 3M Haftklebstoff leicht anzubringen, bleiben weich und flexibel. Sie dämpfen Vibrationen und Geräusche von kleinen Haushaltsgeräten, -gegenständen und elektronischen Geräten. Als Abstandhalter zur Ausrichtung von Bilderrahmen oder beim Transport zur Vermeidung von direktem Kontakt zwischen Produkten einsetzbar. Lassen sich als Anschlagpuffer für Schranktüren, Türen, Klappen usw. verwenden, um Ihr Produkt vor Dellen, Abnutzung und Beschädigung zu schützen sowie Vibrationen und Geräusche zu dämpfen. Als rutschfeste Gerätefüße auf der Unterseite kleiner Geräte anzubringen. Zum Schutz von Oberflächen vor Kratzern, Beschädigungen und Dellen. Ideal für elektronische Geräte, wie Mobil- und Festnetztelefone, Elektronikschränke, Tastaturen, Fußpedale, Waagen, Uhren, Lautsprecher, Stereoanlagen, DVD Player und Computer.

Vorteil:

  • Sie zeichnen sich gegenüber den 3M™ Bumpon™ Elastikpuffern der Standardreihe durch eine überragende Geräusch- und Vibrationsdämpfung aus.
  • Weichmacherfrei – mit einer speziellen weicheren, höherwertigeren Polyurethan-Zusammensetzung
  • Mit 3M™ Haftklebstoff einfach anzubringen
  • Sehr rutschfest und hinterlassen keine Kratzer oder Flecken auf der Oberfläche
  • Dämpfung von Vibrationen und Geräuschen, bleiben weich und flexibel
  • In verschiedenen Formen und Größen erhältlich

Empfehlung:

  • Lassen sich fast überall dort einsetzen, wo Ihr Produkt oder Oberflächen vor dem Zerkratzen, Abnutzen oder sonstiger Beschädigung geschützt werden sollen, und dämpfen Vibrationen und Geräusche.
  • Als Gerätefüße auf der Unterseite kleiner elektronischer Geräte, wie Mobil- und Festnetztelefone, Elektronikschränke, Tastaturen, Fußpedale, Waagen, Uhren, Lautsprecher, Stereoanlagen, DVD Player und Computer.
  • Anschlagpuffer für Schranktüren, Schubladen und Klappen.
  • Abstandhalter zur Ausrichtung von Bilderrahmen, für Anwendungen in Elektronik und Automobilbau und als Hilfsmittel in Fertigungsanlagen.
  • Elastikpuffer zum Vorbeugen von Schäden beim Transport, indem sie als Abstandshalter eingesetzt werden, um den direkten Kontakt zwischen Teilen zu vermeiden.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb