3M™ VHB™ Tape 4941F, Grijs, 1200 mm x 33 m, 1.1 mm

Artikelnummer: 7000033132
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000033132
EAN/GTIN 04001895833434
Nummer fabrikant 7000033132

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Grijs
Hoge bestendigheid tegen weekmakers
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 1200 mm
Minder nabewerking

Omschrijving:

3M™ VHB™ Tape 4941 is een soepele, dubbelzijdige, gesloten cellige, drukgevoelige acryl schuimtape

Kenmerk:

Groot aanpassingsvermogen// Groot aanpassingsvermogen
Hoge weekmakerbestendigheid// Hoge weekmakerbestendigheid
Zeer hoge hechting op bijna alle materialen// Zeer hoge hechting op bijna alle materialen
Uitgebreide ontwerpmogelijkheden// Uitgebreide ontwerpmogelijkheden
Verminderde postverwerking// Verminderde postverwerking
Snelle en gemakkelijke verbindingen// Snelle en gemakkelijke verbindingen
Ideaal voor veeleisende materiaalcombinaties// Ideaal voor veeleisende materiaalcombinaties
Kan worden gebruikt op ruwe en oneffen oppervlakken// Kan worden gebruikt op ruwe en oneffen oppervlakken
Geschikt voor zacht PVC// Geschikt voor zacht PVC

Tip:

Voor gebruik binnen en buiten
Verlijmen van hoogenergetische materialen zoals metalen (bijv. staal, roestvrij staal en aluminium)
Verlijming van gelakte oppervlakken, gelakt hout, glas, keramiek, vele kunststoffen (b.v. hard PVC, ABS, acrylglas/ PMMA, polycarbonaat) en zacht PVC
Voor het lijmen van naamplaatjes, logo's en borden
Voor het lijmen van elektronische displays
Voor het lijmen van lensvensters op camerabehuizingen