Taśma dwustronna 3M™ z podłożem z poliestru 9731, przezroczysta, 1220 mm x 33 m, 0,14 mm

Nr art.: 7000001317
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M™ 9731
Oznaczenie producenta 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger 9731
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Obustronnie
Materiał podłoża Folia PET
Masa klejowa akrylan
Maks. odporność na temperaturę 150 stopni
Obszar zastosowania Podłoża gładkie
Zastosowanie Klejenie na stałe; Przyklejanie
Właściwości odporny na rozdarcie; odporny na rozpuszczalniki
Długość L 33 m
Szerokość B 1 220 mm
Grubość S 0,14 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000001317
EAN / GTIN 00051138958084
Numer producenta 7000001317
Numer L L01130 101044
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśmy te są pokryte z jednej strony klejem silikonowym 3M™, a z drugiej strony wysokowydajnym klejem akrylowym 3M™ z serii 350. Dobra odporność na temperaturę i rozpuszczalniki, dobra przyczepność początkowa i końcowa, dobra wytrzymałość na ścinanie.

Zaleta:

  • Klej 350LSE/Silikon charakteryzuje się doskonałą odpornością na działanie rozpuszczalników oraz wysoką przyczepnością do materiałów o niskiej energii powierzchniowej.
  • Klej silikonowy przylega do silikonu i podłoży o niskiej energii bez konieczności wcześniejszego przygotowania powierzchni za pomocą podkładu.
  • Kleje silikonowe charakteryzują się dużą przyczepnością do różnych powierzchni silikonowych.
  • Kleje akrylowe łączą najróżniejsze powierzchnie, w tym wiele tworzyw sztucznych o niskiej energii powierzchniowej, powłoki proszkowe oraz materiały pokryte olejem.
  • Wysoka przyczepność do wielu różnych materiałów
  • Wysokowydajny papier ochronny firmy 3M o grubości 107 µm, pokryty powłoką PE, zapewnia stabilność wobec wilgoci i ogranicza pękanie krawędzi podczas wykrawania twardymi narzędziami.
  • Wysoka stabilność folii nośnej z poliestru (PET) zapobiega pękaniu podczas wykrawania i podawania.
  • Umożliwia łączenie podłoży silikonowych z innymi materiałami o wysokiej lub niskiej energii
  • Podłoże z poliestru ułatwia obsługę i obróbkę
  • Bardzo wysoka odporność na wysokie temperatury

Zalecenie:

  • Strona akrylowa o bardzo dużej przyczepności do większości materiałów, w tym do podłoży o niskiej energii powierzchniowej
  • Strona silikonowa o dobrej przyczepności, np.
  • np.
  • na gumie silikonowej i papierze silikonowanym