{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 3M™ 9731 | |
| Označení výrobce | 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger 9731 | |
| Barva | Transparentní | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Dvoustranné provedení | |
| Nosný materiál | PET fólie | |
| Lepicí hmota | akrylát | |
| Teplotní odolnost max. | 150 stupeň | |
| Rozsah použití | Hladké podklady | |
| Použití | Slepit; Trvalé zalepení | |
| Vlastnosti | odolné vůči rozpouštědlům; odolný proti roztržení | |
| Délka L | 33 m | |
| Šířka B | 1 220 mm | |
| Tloušťka S | 0,14 mm |
| Katalogové číslo | 7000001317 | |
| EAN / GTIN | 00051138958084 | |
| Číslo výrobce | 7000001317 | |
| L-číslo | L01130 101044 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |