3M™ Polyesterová Oboustranná lepicí s polyesterovým podkladem 9731, průhledná, 1219 mm x 33 m, 0,14 mm.

Č. pol.: 7000001317
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Lepiaca páska

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7000001317
EAN/GTIN 00051138958084
Číslo výrobcu 7000001317
Číslo L L01130 101044
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tieto pásky sú na jednej strane potiahnuté silikónovým lepidlom 3M™ a vysoko výkonným akrylátovým lepidlom 3M™ radu 350 na druhej strane. Dobrá teplotná a rozpúšťadlová odolnosť, dobrá okamžitá priľnavosť a konečná pevnosť lepidla, dobrá pevnosť v strihu.

Výhoda:

  • Lepidlo 350LSE/silikón má vynikajúcu odolnosť voči rozpúšťadlám a pevnosť lepidla na nízkoenergetických materiáloch.
  • Silikónové lepidlo priľne k silikónovým a nízkoenergetickým substrátom bez predchádzajúcej úpravy povrchu základným náterom.
  • Silikónové lepidlá sa vyznačujú silnou adhéznou silou na rôznych silikónových povrchoch.
  • Akrylát lepí širokú škálu povrchov, vrátane mnohých nízkoenergetických plastov, práškových náterov a olejových materiály.
  • Vysoká pevnosť lepidla na rôznych materiály
  • Vysoko výkonný ochranný papier z PE-Coated 107 µm od spoločnosti 3M poskytuje stabilitu proti vlhkosti a znižuje zlomy hrán pri dierovaní tvrdých nástrojov.
  • Vysoká stabilita polyesterového nosného filmu (PET) zabraňuje zlomeniu počas dierovania a darovania.
  • Umožňuje lepenie silikónových substrátov s inými vysokoenergetickými alebo nízkoenergetickými materiálmi
  • Polyesterové popruhy uľahčujú manipuláciu a spracovanie
  • Veľmi vysoká teplotná odolnosť

Odporúčanie:

  • Akrylová strana s veľmi vysokou pevnosťou lepidla na väčšine materiálov vrátane substrátov s nízkou energiou
  • Silikónová strana s dobrou priľnavosťou napr.
  • B.
  • Na silikónovom gumovom a silikonizovanom papieri

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka