3M™ kétoldalas ragasztószalaggalag poliészter hátlappal 9731, átlátszó, 1,22 m x 33 m, 0,14 mm

Cikkszám: 7000001317
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 7000001317
EAN / GTIN 00051138958084
Gyártó száma 7000001317
L-szám L01130 101044
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Ezek a szalagok az egyik oldalon 3M™ szilikon ragasztóval vannak bevonva, a másik oldalon pedig a 3M™ 350 nagy teljesítményű akrilát ragasztóval. Jó hőmérséklet- és oldószerállóság, jó azonnali tapadás és végső ragasztószalagilárdság, jó nyírószilárdság.

Előny:

  • Az öntapadó 350LSE/szilikon kiváló oldószerállósággal és ragasztószilárdsággal rendelkezik alacsony energiájú anyagokon.
  • A szilikon ragasztó a szilikon és az alacsony energiájú szubsztrátokhoz tapad anélkül, hogy a felületet primerrel kezelné.
  • A szilikon ragasztókat erős ragasztóerő jellemzi a különböző szilikon felületeken.
  • Az akrilát a felületek széles skáláját ragasztja, beleértve számos alacsony energiájú műanyagot, porbevonatot és olajos anyagot.
  • Nagy ragasztószilárdság különböző anyagokon
  • A 3M nagy teljesítményű, 107 µm-es PE-bevonatú védőpapírja stabilitást biztosít a nedvesség ellen, és csökkenti az éltöréseket a kemény szerszámok lyukasztásakor.
  • A poliészter hordozófólia (PET) nagy stabilitása megakadályozza a repedést lyukasztás és adományozás közben.
  • Lehetővé teszi a szilikon szubsztrátok más magas vagy alacsony energiájú anyagokkal való ragasztását
  • A poliészter pántok megkönnyítik a kezelést és a feldolgozást
  • Nagyon magas hőmérsékleti ellenállás

Ajánlás:

  • Akril oldal nagyon nagy ragasztószilárdsággal a legtöbb anyagon, beleértve az alacsony energiájú szubsztrátumokat
  • Szilikon oldal jó tapadással, pl.
  • B.
  • Szilikon gumin és szilikonozott papíron