3M™ dvoplaščni poliestrski trak 9731, prozoren, 1219 mm x 33 m, 0,14 mm

Št. art.: 7000001317
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000001317
EAN/GTIN 00051138958084
Številka proizvajalca 7000001317
L-število L01130 101044
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Ti trakovi so na eni strani prevlečeni s silikonskim lepilom 3M™, na drugi pa z visokozmogljivim akrilatnim lepilom 3M™ serije 350. Dobra odpornost na temperaturo in topilo, dobra takojšnja adhezija in končna trdnost lepila, dobra strižna trdnost.

Prednosti:

  • Lepilo 350 LSE/silikon ima odlično odpornost na topila in lepilno trdnost na nizkoenergijskih materialih.
  • Silikonsko lepilo se oprime silikona in nizkoenergijskih substratov brez predhodne obdelave površine s temeljnim premazom.
  • Za silikonska lepila je značilna močna lepilna sila na različnih silikonskih površinah.
  • Akrilatna lepila široko paleto površin, vključno z veliko nizko energijsko plastiko, prašnimi premazi in oljnimi materiali.
  • Visoka lepilna trdnost na različnih materialih
  • Visokozmogljiv zaščitni papir 3M s PE prevleko 107 µm zagotavlja stabilnost pred vlago in zmanjšuje lomljenje robov pri izsekavanju trdih orodij.
  • Visoka stabilnost poliestrskega nosilnega filma (PET) preprečuje lomljenje med prebijanjem in darovanjem.
  • Omogoča lepljenje silikonskih substratov z drugimi visoko- ali nizko-energijskimi materiali
  • Poliestrski trakovi olajšajo rokovanje in obdelavo
  • Zelo visoka temperaturna odpornost

Priporočilo:

  • Akrilna stran z zelo visoko lepilno trdnostjo na večini materialov, vključno z nizko energijsko podlago
  • Silikonska stran z dobrim oprijemom, npr
  • B..
  • Na silikonski gumi in silikoniziranem papirju