3M™ Cinta de Doble Cara de Poliéster 9731, Incolora, 1220 mm x 33 m, 0.14 mm

Número de artículo: 7000001317
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie 3M™ 9731
Denominación del fabricante 3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger 9731
Color transparente
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De dos lados
Material de base Lámina de PET
Masa adhesiva Acrilato
Resistencia a la temperatura máx. 150 grados
Intervalo de aplicación Sustratos lisos
Aplicación Pegado permanente; Pegar
Características resistente a los disolventes; resistente a rasgado
Longitud L 33 m
Anchura B 1.220 mm
Espesor S 0,14 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000001317
EAN / GTIN 00051138958084
Número del fabricante 7000001317
Número L L01130 101044
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Estas cintas de doble cara finas con adhesivo diferencial incorporan adhesivo de silicona 3M™ y adhesivo acrílico de alto rendimiento 350 de 3M™. Buena resistencia a temperatura, disolventes y cizalladura, buena adhesión rápida inicial y adhesión creciente a lo largo del tiempo.

Ventaja:

  • El adhesivo 350 proporciona excelente resistencia a disolventes y adhesión a materiales de baja energía superficial.
  • El adhesivo de silicona sensible a la presión se une a plásticos de baja energía superficial sin necesidad de imprimaciones
  • La silicona aporta un elevado poder de sujeción a diversas superficies de silicona.
  • El acrílico puede unir diversas superficies, incluidos plásticos con baja energía superficial, pintura en polvo y materiales grasientos.
  • Consiga una adhesión muy alta a diversos materiales
  • El liner de papel kraft n.º 58 revestido con varias capas (PCK) es un estándar de rendimiento 3M que proporciona estabilidad frente a la humedad y reducción de rebabas durante el troquelado con herramientas duras.
  • La alta resistencia del protector de film de poliéster (PET) reduce las roturas durante el troquelado y dispensado

Recomendación:

  • Lado acrílico con muy alta resistencia adhesiva en la mayoría de los materiales incluyendo sustratos de baja energía
  • Lado de silicona con buena adherencia por ejemplo
  • B.
  • Sobre caucho de silicona y papel siliconado