3M™ Dubbelzijdige Polyester Tape 9731, Transparant, 1220 mm x 33 m, 0.14 mm

Artikelnummer: 7000001317
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000001317
EAN/GTIN 00051138958084
Nummer fabrikant 7000001317

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: transparant
Gemodificeerd acrylaatkleefmiddel/siliconenlijm
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 122 cm
Maakt het mogelijk siliconensubstraten te verbinden met andere materialen met een hoog of laag energieverbruik

Omschrijving:

3M™ dubbelzijdige tape 9731 is een high performance dubbelzijdige tape voorzien van een acrylaat en een siliconen lijmlaag.

Kenmerk:

Dunne dubbelzijdige kleefband met backing
Gemodificeerde acrylaatlijm / siliconenlijm
Combineert de voordelen van twee verschillende lijmtechnologieën
Maakt het verlijmen van siliconensubstraten op andere hoog- of laag-energetische materialen mogelijk
Polyester rug vergemakkelijkt verwerking en toepassing
Zeer hoge temperatuurbestendigheid

Tip:

Acrylzijde met zeer hoge kleefkracht op de meeste materialen, inclusief laagenergetische substraten
Siliconenzijde met goede hechting op bijv. siliconenrubber en gesiliconiseerd papier