Głowica dyszy 3M™ Accuspray™, przezroczysta, 1,8 mm, 16611

Nr art.: 7000000500
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 6 sztuki
  • Etapy zamówienia: 6 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Accuspray
Oznaczenie producenta 3M™ Accuspray™ Düsenkopf
Kolor Przezroczysty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000000500
EAN / GTIN 00051131166110
Numer producenta 7000000500
Numer L L01130 108297
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Głowice rozpylające 3M™ Accuspray™ zapewniają doskonałe rozpylanie w przypadku szerokiej gamy powłok natryskowych i stanowią integralną część systemu pistoletów natryskowych 3M™ Accuspray™. Te wymienne, wielokrotnego użytku głowice dysz są dostępne w różnych rozmiarach, co zapewnia optymalne rozpylanie niezależnie od tego, czy nakładasz powłoki o niskiej lepkości, takie jak materiały na bazie wody czy lakiery na bazie rozpuszczalników, czy też powłoki o wyższej lepkości. Głowice można łatwo wyczyścić i ponownie wykorzystać lub bez problemu zdjąć i wymienić, aby w razie potrzeby uzyskać wydajność nowego pistoletu natryskowego. Dodatkowe zalety to mniejsze zapotrzebowanie na podkład, krótszy czas nakładania i czyszczenia oraz lepsze wykończenie, co pozwala ograniczyć nakład pracy związany z szlifowaniem. Każda wymienna głowica dyszy jest wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego, dzięki czemu technik może w każdej chwili sprawdzić, czy głowica jest czysta, co pozwala ograniczyć nakład pracy związany z czyszczeniem. Głowice dysz 3M™ Accuspray™ są dostępne w trzech rozmiarach oznaczonych kolorami: Głowice dysz o średnicy 1,4 mm zapewniają drobne rozpylenie przy minimalnej ilości mgły, dzięki czemu idealnie nadają się do lakierów o niższej lepkości, takich jak lakiery uszczelniające, lakiery, powłoki wykończeniowe oraz lekkie kleje stosowane w przemyśle motoryzacyjnym. Wymienne głowice dysz o średnicy 1,8 mm idealnie nadają się do nakładania powłok o średniej i wysokiej lepkości, takich jak lakiery i kleje stosowane w przemyśle motoryzacyjnym. Głowice dyszowe o średnicy 2,0 mm są zazwyczaj stosowane z naszym pistoletem natryskowym 3M™ Accuspray™ HGP, który został zaprojektowany specjalnie do nakładania cieczy o dużej objętości i wysokiej lepkości. Głowice te należy stosować do nakładania powłok żelkotowych, klejów, podkładów, podkładów grubowarstwowych, a także powłok specjalnych i wygłuszających. Dodatkowe zalety to mniejsze zapotrzebowanie na podkład, krótszy czas nakładania i czyszczenia oraz lepsze wykończenie, co pozwala ograniczyć nakład pracy związany z szlifowaniem. Nie jest kompatybilny z produktami z serii 3M™ PPS™ 2.0.

Zaleta:

  • Wybór wymiennych głowic dysz do nakładania powłok o lepkości od bardzo niskiej do wysokiej
  • Szybka i łatwa wymiana głowic, dzięki czemu w razie potrzeby można uzyskać wydajność zupełnie nowego pistoletu lakierniczego
  • Przeczytaj, jak na podstawie wyglądu sprawdzić, czy głowice są czyste.
  • Przeznaczone do systemów 3M™ Accuspray™ i 3M™ PPS™ (pierwsza wersja).
  • Nie jest kompatybilny z produktami z serii 3M™ PPS™ 2.0.
  • Jeśli szukają Państwo odpowiedniej głowicy rozpylającej do danego materiału, prosimy skonsultować się z producentem tego materiału, aby zastosować się do jego zaleceń.