3M™ Accuspray™ Spuitkoppen, transparant, 1,8 mm, 16611

Artikelnummer: 7000000500
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 6 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Řada Accuspray
Označení výrobce 3M™ Accuspray™ Düsenkopf
Barva Transparentní
Druh produktu Tryska
Vhodné pro kapaliny
Materiál plast

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000000500
EAN/GTIN 00051131166110
Nummer fabrikant 7000000500
L-nummer L01130 108297
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Descriere:

Capetele duzelor 3M™ Accuspray™ asigură o atomizare excelentă pentru o gamă largă de acoperiri prin pulverizare și sunt parte integrantă a sistemului de pistoale de pulverizare 3M™ Accuspray™. Aceste capete de duze interschimbabile și reutilizabile sunt disponibile într-o gamă de dimensiuni pentru o atomizare optimă, indiferent dacă aplicați acoperiri cu vâscozitate redusă, cum ar fi materialele pe bază de apă, vopsele pe bază de solvenți sau acoperiri cu vâscozitate ridicată. Capetele sunt ușor de curățat, reutilizat sau pot fi ușor îndepărtate și înlocuite pentru a avea performanța unui pistol de pulverizare nou atunci când este necesar. Alte beneficii includ cerințe reduse de amorsare, timpi mai scurți de aplicare și curățare și un finisaj mai bun, reducând nevoia de șlefuire. Fiecare cap de duză interschimbabil este fabricat din plastic transparent, astfel încât tehnicienii pot vedea întotdeauna dacă capul este curat, reducând nevoia de curățare. Capetele de duză 3M™ Accuspray™ sunt disponibile în 3 dimensiuni cu cod de culori: Capetele de duză de 1,4 mm garantează o atomizare fină cu ceață de pulverizare minimă, ceea ce le face ideale pentru vopsele cu vâscozitate redusă, cum ar fi lacurile de etanșare, lacurile, straturile de acoperire și adezivii ușori utilizați în industria auto. Capetele cu duze interschimbabile de 1,8 mm sunt ideale pentru acoperiri cu vâscozitate medie până la ridicată, cum ar fi vopselele și adezivii din industria auto. Capetele cu duză de 2,0 mm sunt utilizate de obicei cu pistolul nostru 3M™ Accuspray™ HGP, care este conceput special pentru aplicarea fluidelor cu volum mare și vâscozitate ridicată. Utilizați aceste capete pentru aplicarea de acoperiri gelcoat, adezivi, grunduri, grunduri pentru straturi groase și acoperiri speciale și de amortizare a zgomotului. Alte beneficii includ cerințe reduse de grund, timpi mai scurți de aplicare și curățare și un finisaj mai bun, reducând timpul de șlefuire. Nu este compatibil cu produsele 3M™ PPS™ Seria 2.0.

Avantaj:

  • Alegerea capetelor de duze interschimbabile pentru aplicarea de acoperiri cu vâscozitate foarte scăzută până la ridicată
  • Înlocuiți rapid și ușor capetele pentru a avea puterea unui pistol de pulverizare nou atunci când este necesar
  • Citiți cum vă ajută designul să vedeți dacă capetele sunt curate.
  • Conceput pentru 3M™ Accuspray™ și 3M™ PPS™ (prima versiune).
  • Nu este compatibil cu produsele 3M™ PPS™ seria 2,0.
  • Dacă sunteți în căutarea capului de duză corect pentru materialul care urmează să fie pulverizat, vă rugăm să consultați producătorul materialului pentru a respecta recomandările.