3M™ Accuspray™ glava šobe, prozorna, 1,8 mm, 16611

Št. art.: 7000000500
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 6 kosi
  • Koraki naročila: 6 kosi
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 7000000500
EAN/GTIN 00051131166110
Številka proizvajalca 7000000500
L-število L01130 108297
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Glave šob 3M™ Accuspray™ zagotavljajo odlično razprševanje za široko paleto razpršenih premazov in so sestavni del sistema brizgalnih pištol 3M™ Accuspray™. Te zamenljive glave šob za večkratno uporabo so na voljo v različnih velikostih za optimalno atomizacijo, ne glede na to, ali nanašate premaze z nizko viskoznostjo, kot so materiali na vodni osnovi, barve na osnovi topil ali premaze z višjo viskoznostjo. Glave je enostavno očistiti, jih ponovno uporabiti ali pa jih enostavno odstraniti in zamenjati, da bi po potrebi imeli zmogljivost nove brizgalne pištole. Druge prednosti vključujejo manjše potrebe po temeljnem premazu, krajši čas nanašanja in čiščenja ter boljšo končno obdelavo, zaradi česar ni potrebno brušenje. Vsaka zamenljiva glava šobe je izdelana iz prozorne plastike, zato lahko tehniki vedno vidijo, ali je glava čista, kar zmanjšuje potrebo po čiščenju. Glave šob 3M™ Accuspray™ so na voljo v treh barvno označenih velikostih: 1,4 mm glave šob zagotavljajo fino razprševanje z minimalno razpršilno meglico, zato so idealne za barve z nižjo viskoznostjo, kot so tesnilni laki, laki, vrhnji premazi in lahka lepila, ki se uporabljajo v avtomobilski industriji. Zamenljive glave šob 1,8 mm so idealne za premaze srednje do visoke viskoznosti, kot so barve in lepila v avtomobilski industriji. 2,0 mm glave šob se običajno uporabljajo z našo 3M™ Accuspray™ HGP brizgalno pištolo, ki je posebej zasnovana za nanašanje tekočin velikih količin in visoke viskoznosti. Te glave uporabljajte za nanašanje premazov gelcoat, lepil, temeljnih premazov, debeloslojnih temeljnih premazov ter posebnih premazov in premazov za dušenje zvoka. Druge prednosti vključujejo manjšo količino potrebnega temeljnega premaza, krajši čas nanašanja in čiščenja ter boljši zaključek, saj ni treba brusiti. Ni združljiv z izdelki 3M™ PPS™ serije 2.0.

Prednosti:

  • Izbira zamenljivih glav šob za nanašanje premazov z zelo nizko do visoko viskoznostjo
  • Hitro in enostavno zamenjajte glave, da imajo moč popolnoma nove brizgalne pištole, ko je to potrebno
  • Preberite, kako vam oblikovanje pomaga videti, ali so glave čiste.
  • Zasnovan za 3M™ Accuspray™ in 3M™ PPS™ (prva izdaja).
  • Ni združljivo z izdelki 3M™ PPS™ serije 2,0.
  • Če iščete pravilno glavo šobe za brizganje material, se posvetujte s proizvajalcem materiala in upoštevajte priporočila.