3M™ Accuspray™ dysehoved, transparent, 1,8 mm, 16611

Art.-nr.: 7000000500
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 6 stykker
  • Bestillingstrin: 6 stykker
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Serie
Accuspray
Producentbetegnelse
3M™ Accuspray™ Düsenkopf
Farve
transparent

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 7000000500
EAN/GTIN 00051131166110
Producentnummer 7000000500
L-nummer L01130 108297
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Beskrivelse:

3M™ Accuspray™ dysehoveder sikrer fremragende forstøvning til en lang række spraybelægninger og er en integreret del af 3M™ Accuspray™ sprøjtepistolsystemet. Disse udskiftelige, genanvendelige dysehoveder fås i en række størrelser til optimal forstøvning, uanset om du påfører lakker med lav viskositet som f.eks. vandbaserede materialer, opløsningsmiddelbaserede malinger eller lakker med højere viskositet. Hovederne er nemme at rengøre og genbruge, eller de kan nemt fjernes og udskiftes, så de har samme ydeevne som en ny sprøjtepistol, når der er behov for det. Andre fordele er reducerede krav til priming, kortere påførings- og rengøringstider og en bedre finish, hvilket reducerer behovet for slibning. Hvert udskifteligt dysehoved er lavet af klar plast, så teknikerne altid kan se, om hovedet er rent, hvilket reducerer behovet for rengøring. 3M™ Accuspray™-dysehovederne fås i 3 farvekodede størrelser: 1,4 mm-dysehovederne sikrer en fin forstøvning med minimal sprøjtetåge, hvilket gør dem ideelle til maling med lavere viskositet som f.eks. forseglingslak, lakker, topcoats og lette klæbemidler, der bruges i bilindustrien. De udskiftelige 1,8 mm dysehoveder er ideelle til mellem- til højviskose belægninger som maling og klæbemidler i bilindustrien. Dysehovederne på 2,0 mm bruges typisk sammen med vores 3M™ Accuspray™ HGP-sprøjtepistol, som er specielt designet til påføring af store mængder væske med høj viskositet. Brug disse hoveder til påføring af gelcoat-belægninger, klæbemidler, primere, tykfilmsprimere og special- og lyddæmpende belægninger. Andre fordele er, at der kræves mindre primer, kortere påførings- og rengøringstider og en bedre finish, hvilket reducerer behovet for slibning. Ikke kompatibel med 3M™ PPS™ Serie 2.0 produkter.

Fordel:

  • Valg af udskiftelige dysehoveder til påføring af lak med meget lav til høj viskositet
  • Hurtigt og nemt udskifte hoveder for at få kraften fra en helt ny sprøjtepistol, når det er nødvendigt
  • Læs, hvordan designet hjælper dig med at se, om hovederne er rene.
  • Designet til 3M Accuspray og 3M PPS (første udgave).
  • Ikke kompatibel med 3M PPS serie 2.0 produkter.
  • Hvis du leder efter det korrekte dysehoved til materiale, der skal sprøjtes, skal du kontakte producenten af materialet for at følge anbefalingerne.