Buses de pulvérisation 3M™ Accuspray™, Incolore, 1,8 mm, 16611

Réf.: 7000000500
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 unités
  • Etapes de la commande : 6 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Accuspray
Référence fabricant 3M™ Accuspray™ Düsenkopf
Couleur transparent

Identification et classification

Référence article 7000000500
EAN / GTIN 00051131166110
Réf. fabricant 7000000500
Article hors catalogue L01130 108297
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Conçues pour offrir l'atomisation idéale pour une vaste gamme de matériaux à pulvériser, les têtes de pulvérisation 3M™ Accuspray™ font partie intégrante de notre système de pistolet 3M™ Accuspray™. Grâce à sa technologie HVLP, le pistolet 3M™ Accuspray™ offre une excellente efficacité de transfert. Ces têtes de pulvérisation remplaçables et réutilisables sont disponibles en plusieurs tailles pour une atomisation idéale, que vous appliquiez des matériaux à faible viscosité tels que les peintures à base d'eau ou à base de solvant ou des matières à viscosité plus élevée telles que des apprêts ou des adhésifs. Les buses sont faciles à nettoyer et à réutiliser, ou peuvent être rapidement enlevées et remplacées pour utiliser le pistolet à la demande. Parmi les autres avantages : une consommation d'apprêt optimisée, une durée d'application plus courte et moins de temps pour le nettoyage, ainsi qu'une meilleure finition, ce qui réduit le temps de ponçage. Chaque tête de pulvérisation remplaçable est transparente afin que les techniciens puissent facilement voir quand la buse est propre pour réduire les temps de nettoyage. 3 tailles de têtes de pulvérisation 3M™ Accuspray™ avec un code couleur par application sont disponibles : Les têtes de pulvérisation de 1,4 mm offrent une atomisation fine avec un minimum de surpulvérisation, ce qui les rend idéales pour les matériaux à faible viscosité tels que le joint d'étanchéité, la peinture, les couches de finition, les laques et les adhésifs légers. Les têtes de pulvérisation remplaçables de 1,8 mm sont idéales pour les matériaux de viscosité moyenne à haute tels que les apprêts auto, les laques et les adhésifs. Les têtes de pulvérisation de 2,0 mm sont généralement utilisées avec notre pistolet pulvérisateur HGP 3M™ Accuspray™ conçu spécifiquement pour l'application de fluides à haut volume et à viscosité élevée. Utilisez ces buses pour l'application de gels, d'adhésifs, de sous-couches, d'apprêts à forte concentration, de revêtements spéciaux et des revêtements insonorisants. Parmi les autres avantages : une consommation réduite de l'apprêt, une durée d'application plus courte et moins de temps pour le nettoyage, ainsi qu'une meilleure finition, ce qui réduit le temps de ponçage. Non compatible avec les produits 3M™ PPS™ 2.0.

Avantage(s):

  • Sélection de têtes de pulvérisation remplaçables pour l'application de revêtements à très basse ou haute viscosité
  • Pour une finition irréprochable.
  • Offre le rendement d'un pistolet de pulvérisation neuf chaque fois que vous remplacez la tête de pulvérisation.
  • La conception transparente permet de voir facilement quand les buses sont propres
  • Conçu pour les systèmes 3M™ Accuspray™ et 3M™ PPS™ (première version).
  • Non compatible avec les produits 3M™ PPS™ 2.0.
  • Lorsque vous décidez de la tête de pulvérisation correcte à utiliser pour le matériau pulvérisé, veuillez vous assurer de consulter les recommandations suggérées par le fabricant du matériau (peinture ou autre).