3M™ Accuspray™ Boquilla, transparente, 1,8 mm, 16611

N.º do artigo: 7000000500
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 2-3 semanas
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
Série Accuspray
Designação do fabricante 3M™ Accuspray™ Düsenkopf
Cor transparente

Identificação e classificação

Número do artigo 7000000500
EAN/GTIN 00051131166110
Número do fabricante 7000000500
Número L L01130 108297
Fabricante/responsável 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrição

Descrição:

Diseñadas para lograr una pulverización ideal de una amplia gama de revestimientos, las boquillas Accuspray™ de 3M™ son parte fundamental de sistema de pulverización Accuspray™ de 3M™. Estas boquillas sustituibles y reutilizables están diseñadas en diversos tamaños para ofrecer una atomización ideal, ya sea para aplicar revestimientos de baja viscosidad, como los de base disolvente o agua, o para otros de mayor viscosidad, como imprimaciones para automóviles o adhesivos. Estas boquillas son fáciles de limpiar y reutilizar. También se pueden retirar y sustituir rápidamente para obtener el mismo rendimiento de una nueva pistola de pulverización cuando sea necesario. Entre otros beneficios se incluyen un menor consumo de imprimación, aplicaciones y limpiezas más rápidas, y mejores acabados, que se traducen en menos tiempo de lijado. Las boquillas sustituibles son de plástico transparente moldeado para que los técnicos puedan ver fácilmente si esta limpia y, así, reducir el tiempo dedicado a limpiarlas. Hay 3 tamaños de boquillas Accuspray™ de 3M™ codificados con colores disponibles: Las boquillas de 1,4 mm ofrecen una pulverización fina con mínimo exceso de pintura, lo que las convierten en la alternativa ideal para materiales de baja viscosidad, como selladores para automóviles, pintura, capas finales de pintura, lacas y adhesivos ligeros. Las boquillas sustituibles de 1,8 mm son ideales para revestimientos de viscosidad media a alta, como imprimaciones para automóviles, lacas y adhesivos. Las boquillas de 2,0 mm normalmente se usan con nuestra pistola de pulverización HGP Accuspray™ de 3M™, diseñada específicamente para aplicar grandes cantidades de fluido de alta viscosidad. Use estas boquillas para aplicar gel coats, adhesivos, antigravilla, imprimaciones de alta densidad y revestimientos especiales y amortiguadores de ruido. Entre otros beneficios se incluyen un menor consumo de imprimación, aplicaciones y limpiezas más rápidas, y mejores acabados, que se traducen en menos tiempo de lijado. No es compatible con productos de la serie 3M™ PPS™ 2.0.

Vantagem:

  • Selección de boquillas sustituibles para aplicar revestimientos tanto de alta como de baja viscosidad
  • Sustitución de boquillas rápida y sencilla: obtenga el rendimiento propio de una pistola de pulverización nueva cuando lo necesite
  • Diseño transparente que permite ver fácilmente si la boquilla está limpia
  • Diseñado para sistemas Accuspray™ de 3M™ y 3M™ PPS™ (primera versión).
  • No es compatible con productos de la serie 3M™ PPS™ 2.0.
  • Para elegir la boquilla adecuada, consulte las recomendaciones del fabricante del material (pintura u otro) que pulverizará.