Testa di spruzzatura 3M™ Accuspray™, trasparente, 1,8 mm, 16611

Codice art.: 7000000500
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 6 articoli
  • Ordinabili per multipli di: 6 articoli
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie
Accuspray
Denominazione originale prodotto
3M™ Accuspray™ Düsenkopf
Colore
trasparente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000000500
EAN / GTIN 00051131166110
Codice del produttore 7000000500
Numero-L L01130 108297
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Progettate per l'erogazione di un'ampia gamma di vernici a spruzzo, le 3M™ Accuspray™ Testine atomizzanti fanno parte del nostro 3M™ Accuspray™ Sistema di pistole a spruzzo. Queste testine atomizzanti sostituibili e riutilizzabili sono disponibili in misure graduali per un'erogazione ideale sia per l'applicazione di vernici a bassa viscosità, sia per l'applicazione di vernici ad alta viscosità. Queste testine sono facili da pulire e riutilizzare oppure possono essere rapidamente rimosse e sostituite in caso sia necessario usare una pistola a spruzzo diversa. Altri vantaggi sono un consumo ottimizzato di primer, tempo di applicazione e di pulizia ridotto, nonché una migliore finitura e quindi meno tempo richiesto per la carteggiatura. Ogni testina atomizzante sostituibile è in plastica trasparente, in modo da consentire ai tecnici di controllare il grado di pulizia della testina, riducendo i tempi per la pulizia. Sono disponibili 3 misure delle 3M™ Accuspray™ Testine atomizzanti con codifica a colori: Le testine atomizzanti da 1,4 mm ideali per materiali a bassa viscosità, vernici, rivestimenti superficiali, lacche e adesivi leggeri. Le testine atomizzanti sostituibili da 1,8 mm sono ideali per vernici a viscosità da media ad alta, come primer per automobili, lacche e adesivi. Le testine atomizzanti da 2,0 mm sono in genere utilizzate con la nostra 3M™ Accuspray™ HGP Pistola a spruzzo, progettata appositamente per l'applicazione di materiali ad alta viscosità. Utilizza queste testine per l'applicazione di rivestimenti in gelcoat, adesivi, rivestimenti protettivi, primer ad alta viscosità, vernici specifiche e fonoassorbenti. Altri vantaggi sono un consumo ridotto di primer, tempo di applicazione e di pulizia ridotto, nonché una migliore finitura e quindi meno tempo richiesto per la carteggiatura. Non compatibili con gli articoli 3M™ PPS™ serie 2.0.

Vantaggi:

  • Selezione di testine atomizzanti sostituibili per l'applicazione di vernici a viscosità differenti
  • Sostituzione semplice e veloce della testina – per usare una nuova pistola a spruzzo ogni volta che ce ne sia bisogno
  • Il design trasparente consente di controllare facilmente il grado di pulizia delle testine
  • Progettate per sistemi 3M™ Accuspray™ e 3M™ PPS™ (prima versione).
  • Non compatibili con gli articoli 3M™ PPS™ serie 2.0.
  • Per scegliere la testina atomizzante adatta al materiale da spruzzare, consultare le raccomandazioni del produttore del materiale (vernice o altro).