Torba dla elektryków, skórzana, z zamkiem magnetycznym

Nr art.: 690820
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
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
Odcień, Czarny Czarny głęboki
Odcień, Srebrna Biały aluminiowy
Część opisana Hauptfläche; Beschläge; Kontraststreifen; Beschläge; Kontraststreifen
Kolor czarny; srebrna
Szerokość wewnętrzna 140 mm
Wysokość wewnętrzna 300 mm
Głębokość wewnętrzna 230 mm
Rodzaj produktu torba
Właściwości wodoszczelna
Wyposażenie Przegródka wtykana; Półki
Zapięcie Klamra
Materiał skóra
Masa 1,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 690820
EAN / GTIN 4006793921313
Numer producenta 30200581
Producent/osoba odpowiedzialna PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Wykonanie:

skórzana torba, krawędzie wzmocnione profilami aluminiowymi. Dno chronione przez ślizgi. Pokrywa z przezroczystą kieszenią wewnętrzną.
nowy zamek magnetyczny PARALOCK®.