Usnjena torba za elektrikarje z magnetnim zapiranjem

Št. art.: 690820
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
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
Barvni odtenek, črna Globoko črna
Barvni odtenek, srebro Beli aluminij
Opisan del Hauptfläche; Beschläge; Kontraststreifen; Beschläge; Kontraststreifen
Barva črna; srebro
Notranja širina 140 mm
Notranja višina 300 mm
Notranja globina 230 mm
Vrsta izdelka torbica
Lastnost Vodotesno
Oprema žep; predali
Zadrga Zaponka
Material usnje
Masa 1,5 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 690820
EAN/GTIN 4006793921313
Številka proizvajalca 30200581
Proizvajalec/odgovorna oseba PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Izvedba:

Usnjena torba, robovi so ojačani z aluminijastimi kotniki. Dno je zaščiteno s talnimi drsniki. Na notranji strani pokrova je prozoren žep.
Z novim magnetnim zapiranjem PARALOCK®.