• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Elektrikářská brašna z kůže s magnetickým uzávěrem

Artiklové číslo: 690820
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu brašna
Materiál kůže
Hmotnost 1,5 kg
Uzávěr Přezka
Vybavení Zasouvací přihrádka; Přihrádky
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Barevný odstín, Stříbrná Bílý hliník
Popsaná část, Hluboká černá Hauptfläche
Popsaná část, Bílý hliník Beschläge; Kontraststreifen; Beschläge; Kontraststreifen
Barva Černá; Stříbrná
Vnitřní rozměr šířka 140 mm
Vnitřní rozměr výška 300 mm
Vnitřní rozměr hloubka 230 mm
Vlastnosti vodotěsný

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 690820
EAN / GTIN 4006793921313
Číslo výrobce 30200581
Výrobce/odpovědná osoba PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Popis

Provedení:

Kožená brašna, hrany zesílené hliníkovým úhelníkem. Dno chráněné nožičkami. Sklopné víko, uvnitř s průhlednou kapsou.
S novým magnetickým uzávěrem PARALOCK®.