• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Elektrikertaske i læder med magnetlukning

Art.-nr.: 690820
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
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
Produkttype Taske
Materiale læder
Vægt 1,5 kg
Lukning Spænde
Udstyr indstiksrum; rum
Farvetone, sort Dybsort
Farvetone, sølvfarvet Hvid aluminium
beskrevet del, Dybsort Hauptfläche
beskrevet del, Hvid aluminium Beschläge; Kontraststreifen; Beschläge; Kontraststreifen
Farve sort; sølvfarvet
Indvendige mål, bredde 140 mm
Indvendige mål, højde 300 mm
Indvendige mål, dybde 230 mm
Egenskab Vandtæt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 690820
EAN/GTIN 4006793921313
Producentnummer 30200581
Producent/ansvarlig person PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Betegnelse

Udførelse:

Taske af læder, forstærket med aluminiumsvinkler på kanterne. Bunden beskyttes af fødder. Klap med indvendig gennemsigtig lomme.
Med ny magnetlukning PARALOCK®.