• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Sacoche d’électricien en cuir avec fermeture magnétique

Réf.: 690820
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Non disponible
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
Type de produit sacoche
Matériau cuir
Poids 1,5 kg
Mécanisme de fermeture Boucle
Equipement compartiment souple; casiers
Teinte, noir Noir foncé
Teinte, argent Aluminium blanc
Pièce décrite, Noir foncé Hauptfläche
Pièce décrite, Aluminium blanc Beschläge; Kontraststreifen; Beschläge; Kontraststreifen
Couleur noir; argent
Dim. int., l 140 mm
Dim. int., H 300 mm
Dim. int., P 230 mm
Propriété étanche à l’eau

Identification et classification

Référence article 690820
EAN / GTIN 4006793921313
Réf. fabricant 30200581
Fabricant/personne responsable PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Description

Exécution:

Sacoche en cuir, bords renforcés par des coins en aluminium. Fond protégé par des patins. Intérieur du rabat avec pochette transparente.
Avec nouvelle fermeture magnétique PARALOCK®.