• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Borsa per elettricisti in pelle con chiusura magnetica

Codice art.: 690820
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
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
Tipo di prodotto Busta
Materiale cuoio
Peso 1,5 kg
Chiusura Fibbia
Dotazione pocket; compartments
Tonalità cromatica, nero Jet black
Tonalità cromatica, argento White aluminium
Parte descritta, Nero intenso Hauptfläche
Parte descritta, Alluminio brillante Beschläge; Kontraststreifen; Beschläge; Kontraststreifen
Colore black; silver
Larghezza interna 140 mm
Altezza interna 300 mm
Profondità interna 230 mm
Caratteristica impermeabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 690820
EAN / GTIN 4006793921313
Codice del produttore 30200581
Produttore/persona responsabile PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Descrizione

Esecuzione:

Borsa in pelle, paraspigoli in alluminio. Fondo esterno protetto da borchie. Pateletta con tasca trasparente all’interno.
Con la nuova chiusura magnetica PARALOCK®.