Elektrikárska taška z kože s magnetickým uzáverom

Č. pol.: 690820
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: Koža
  • Spôsob uskladnenia náradia: vkladacie priehradky

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál Koža
Spôsob uskladnenia náradia vkladacie priehradky
Vnútorný rozmer dĺžka 230 mm
Vnútorný rozmer šírka 140 mm
Vnútorný rozmer výška 300 mm
Hmotnosť 1,5 kg
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 690820
EAN/GTIN 4006793921313
Číslo výrobcu 30200581

Popis

Prevedenie:

Kožená taška, okraje vystužené hliníkovými uholníkmi. Dno chránené podlahovými klzákmi. Odklápacie veko s priehľadným vreckom.
S novým magnetickým uzáverom PARALOCK®.