Elektricienstas, leder met magneetsluiting

Artikelnummer: 690820
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Materiaal: Leer
  • Type opbergen van gereedschap: Insteekvakken

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Leer
Type opbergen van gereedschap Insteekvakken
Binnenmaat lengte 230 mm
Binnenmaat breedte 140 mm
Binnenmaat hoogte 300 mm
Gewicht 1,5 kg
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 690820
EAN/GTIN 4006793921313
Nummer fabrikant 30200581

Omschrijving

Uitvoering:

Lederen koffer; randen verstevigd met aluminium hoekprofielen. Bodem beschermd met glijdoppen. Klep aan binnenzijde met doorzichtig vak.
Met nieuwe magneetsluiting PARALOCK®.