Skórzana torba monterska z przegrodą

Nr art.: 690300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
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
Odcień, Szare Szary antracytowy
Kolor szare
Szerokość wewnętrzna 165 mm
Wysokość wewnętrzna 275 mm
Głębokość wewnętrzna 415 mm
Liczba, Uchwyt do przenoszenia 3
Liczba zamknięć 2
Rodzaj produktu torba
Właściwości Odporność na uderzenia
Wyposażenie Półki; Uchwyt zaciskowy; Uchwyt do przenoszenia
Zapięcie Zapięcie na zamek błyskawiczny
Materiał skóra
Masa 3,5 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 690300
EAN / GTIN 4006793180314
Numer producenta 14000581
Producent/osoba odpowiedzialna PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Wykonanie:

Klapa czołowa zamykana na dwa mocne zamki zatrzaskowe. Szeroka przegroda na większe narzędzia. Ściana przednia, ściany boczne i dno specjalnie wzmocnione.
Dno w formie rynienki z ocynkowanej blachy stalowej. Przegroda o wysokości 180 mm.