• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Geantă din piele pentru montaj, cu perete central

Cod articol.: 690300
Reducere
243,70 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs husă
Material piele
Greutate 3,5 kg
Închidere Fermoar
Echipament Rafturi; Suport de prindere; Mâner
Nuanță, gri Gri antracit
Culoarea gri
Dimensiune interioară l 165 mm
Dimensiune interioară H 275 mm
Adâncime internă 415 mm
Număr, Mâner 3
Număr de închizători 2
Caracteristici Rezistent la impact

Identificare și clasificare

Cod articol 690300
EAN / GTIN 4006793180314
Număr producător 14000581
Producător/responsabil PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Descriere

Execuţie:

Peretele frontal se poate deschide cu două fermoare rezistente. Un compartiment lat pentru scule mari. Peretele frontal, cel lateral şi partea inferioară sunt întărite suplimentar.
Tăviţa de bază din tablă de oţel galvanizată. Peretele central fixat, înalt de 180 mm.