Verktygsväska i läder med mellanvägg

Art-nr: 690300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager
  • Material: Läder
  • Typ av verktygsförvaring: Klämhållare

Produktdetaljer

Tekniska data

Material Läder
Typ av verktygsförvaring Klämhållare
Längd invändigt 415 mm
Bredd invändigt 165 mm
Höjd invändigt 275 mm
vikt 3,5 kg
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 690300
EAN/GTIN 4006793180314
Tillverkarens nummer 14000581

Benämning

Utförande:

Framväggen öppnas med två kraftiga blixtlås. Ett brett fack för större verktyg. Framvägg, sidovägg och botten har extra förstärkningar.
Bottenlåda av förzinkad stålplåt. Fast mellanvägg, 180 mm hög.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar