• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Montagetaske i læder med skillevæg

Art.-nr.: 690300
Rabat
1.762,64 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 27. sep. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
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
Produkttype Taske
Materiale læder
Vægt 3,5 kg
Lukning Lynlås
Udstyr rum; holder til vendeskærsplatter; Bæregreb
Farvetone, grå Antracitgrå
Farve grå
Indvendige mål, bredde 165 mm
Indvendige mål, højde 275 mm
Indvendige mål, dybde 415 mm
Antal, Bæregreb 3
Antal lukninger 2
Egenskab slagfast

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 690300
EAN/GTIN 4006793180314
Producentnummer 14000581
Producent/ansvarlig person PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Betegnelse

Udførelse:

Forside skal åbnes ved hjælp af to kraftige lynlåse. Et bredt rum til større værktøjer. Forside, sider og bund er ekstra forstærkede.
Bundbakke i forzinket stålplade. Fast skillevæg, 180 mm høj.