Kožená montážna taška so stredovou prepážkou

Č. pol.: 690300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: Koža
  • Spôsob uskladnenia náradia: Držiak

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál Koža
Spôsob uskladnenia náradia Držiak
Vnútorný rozmer dĺžka 415 mm
Vnútorný rozmer šírka 165 mm
Vnútorný rozmer výška 275 mm
Hmotnosť 3,5 kg
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 690300
EAN/GTIN 4006793180314
Číslo výrobcu 14000581

Popis

Prevedenie:

Predná stena sa dá otvoriť pomocou dvoch pevných zipsov. Široká priehradka na väčšie náradie. Predná časť, bočná stena a dno sú extra vystužené.
Spodná vanička z pozinkovaného oceľového plechu. Stredná stena pevná, 180 mm vysoká.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely