• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Odinis montuotojo krepšys perskirtas per vidurį

Prekės Nr.: 690300
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis krepšys
Medžiaga oda
Svoris 3,5 kg
Užsegimas Užtrauktukas
Įranga lentynos; Tekinimo laikiklis; Rankena
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Spalva pilkas
Vidinis plotis 165 mm
Vidinis aukštis 275 mm
Vidinis gylis 415 mm
Skaičius, Rankena 3
Užraktų kiekis 2
Savybė atspar. smūgiams

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 690300
EAN / GTIN 4006793180314
Gamintojo numeris 14000581
Gamintojas / atsakingas asmuo PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Germany, www.parat.de

Aprašymas

Modelis:

Priekinė sienelė atidaroma atitraukus du stiprius užtrauktukus. Platus skyrius didesniems įrankiams. Priekinė, šoninės sienelės ir dugnas papildomai pastiprinti.
Dugno įdėklas iš cinkuoto lakštinio plieno. Vidurinė pertvara nejudinama, 180 mm aukščio.