• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Usnjena torba za monterje s srednjo steno

Št. art.: 690300
Popust
260,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 27. sep. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
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
Vrsta izdelka torbica
Material usnje
Masa 3,5 kg
Zadrga Zadrga
Oprema predali; Držalo za struženje; Ročaj za prenašanje
Barvni odtenek, sive Antracitno siva
Barva sive
Notranja širina 165 mm
Notranja višina 275 mm
Notranja globina 415 mm
Število, Ročaj za prenašanje 3
Število čepov 2
Lastnost odporno proti udarcem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 690300
EAN/GTIN 4006793180314
Številka proizvajalca 14000581
Proizvajalec/odgovorna oseba PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Opis

Izvedba:

Prednja stena se odpre z 2 čvrstima zadrgama. Širok predal za večja orodja. Prednja stena, dno in stranici so posebej ojačani.
Školjka na dnu torbe iz pocinkane jeklene pločevine. Fiksna srednja stena, višina 180 mm.